›

SKINTOP COLD M 25X1.5

Cod. Rexel RR53113530
Cod. Produttore 53113530
Cod. EAN 4044774403090

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25X1,5
  • Materiale: resistente
  • Uso: ambienti freddi
  • Protezione: ottimale cablaggi
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Serie: SKINTOP COLD
  • Applicazioni: elettriche
  • Prestazioni: condizioni estreme

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP COLD M 25X1,5 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per l'uso in ambienti freddi, offrendo prestazioni eccellenti anche in condizioni estreme. La sua dimensione di 25X1,5 lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una protezione ottimale dei cablaggi. Scegli SKINTOP COLD per una soluzione efficace e duratura nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP COLD M 25X1,5 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per l'uso in ambienti freddi, offrendo prestazioni eccellenti anche in condizioni estreme. La sua dimensione di 25X1,5 lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una protezione ottimale dei cablaggi. Scegli SKINTOP COLD per una soluzione efficace e duratura nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP COLD M 25X1.5