›

SKINTOP COLD M 20X1.5

Cod. Rexel RR53113520
Cod. Produttore 53113520
Cod. EAN 4044774403083

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20x1,5
  • Protezione: Alta qualità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Connessioni sicure
  • Affidabilità: Durata nel tempo
  • Versatilità: Uso multiplo
  • Serie: SKINTOP COLD
  • Prestazioni: Superior

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP COLD M 20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una protezione eccellente. La sua dimensione di 20x1,5 lo rende perfetto per vari utilizzi, offrendo versatilità e prestazioni superiori. SKINTOP COLD è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP COLD M 20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una protezione eccellente. La sua dimensione di 20x1,5 lo rende perfetto per vari utilizzi, offrendo versatilità e prestazioni superiori. SKINTOP COLD è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP COLD M 20X1.5