›

SKINTOP COLD M 16X1.5

Cod. Rexel RR53113510
Cod. Produttore 53113510
Cod. EAN 4044774403076

Informazioni principali

  • Filettatura: M16x1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Uso: Basse temperature
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Facile e stabile
  • Serie: SKINTOP COLD
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP COLD M 16X1.5 è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di cavi elettrici in ambienti con basse temperature. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta tenuta contro polvere e umidità, proteggendo i collegamenti elettrici da agenti esterni. La filettatura M16x1.5 facilita il montaggio su quadri e dispositivi elettrici, offrendo stabilità e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni industriali dove sono richiesti elevati standard di sicurezza e protezione dei cavi.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-70 ... 100 °C

SKINTOP COLD M 16X1.5