›

SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53112689
Cod. Produttore 53112689
Cod. EAN 4044773768329

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP CLICK-R
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Protezione: Contro polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Industriale e impianti elettrici
  • Installazione: Fissaggio rapido
  • Funzionalità: Gestione sicura cavi
  • Design: Funzionale e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY è una soluzione di alta qualità per la gestione sicura e affidabile dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una protezione ottimale contro polvere e umidità, assicurando durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Il design funzionale facilita l'installazione e il fissaggio rapido, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici professionali. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e versatile, adatto a diversi ambienti tecnici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY