› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP CLICK BS 20 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53112889
Cod. Produttore 53112889
Cod. EAN 4044773822496

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP CLICK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Colore: RAL 7035 grigio chiaro
  • Materiale: resistente e durevole
  • Design: CLICK per installazione facile
  • Applicazione: uso elettrico
  • Finitura: elegante e professionale
  • Protezione: affidabilità e sicurezza

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP CLICK BS M 20 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua finitura in RAL 7035 offre un aspetto elegante e professionale, mentre il design CLICK facilita l'installazione. Perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per ogni progetto. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP CLICK BS M 20 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua finitura in RAL 7035 offre un aspetto elegante e professionale, mentre il design CLICK facilita l'installazione. Perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP CLICK BS 20 RAL 7035 LGY