› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP CLICK BS 16 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53112909
Cod. Produttore 53112909
Cod. EAN 4044773822908

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP CLICK
  • Colore: RAL 9005 Nero
  • Taglia: M 16
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Connessione: Sicura
  • Design: Innovativo
  • Uso: Elettrico professionale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP CLICK BS M 16 RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale resistente, questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un design innovativo, il SKINTOP CLICK offre facilità di installazione e affidabilità, perfetto per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP CLICK BS M 16 RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale resistente, questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un design innovativo, il SKINTOP CLICK offre facilità di installazione e affidabilità, perfetto per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP CLICK BS 16 RAL 9005 BK