› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP CLICK BS 16 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53112888
Cod. Produttore 53112888
Cod. EAN 4044773822489

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP CLICK
  • Colore: RAL 7035 grigio chiaro
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Tipo: BS 16
  • Fissaggio: Click
  • Protezione: Pratica e sicura
  • Design: Elegante e funzionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP CLICK BS M 16 RAL 7035 LGY, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua elegante colorazione RAL 7035, un grigio chiaro, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni elettriche, offre una soluzione pratica e sicura per le tue esigenze di connessione. Scegli SKINTOP CLICK per unire funzionalità e stile senza compromessi. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP CLICK BS M 16 RAL 7035 LGY, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua elegante colorazione RAL 7035, un grigio chiaro, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni elettriche, offre una soluzione pratica e sicura per le tue esigenze di connessione. Scegli SKINTOP CLICK per unire funzionalità e stile senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP CLICK BS 16 RAL 7035 LGY