› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP CLICK BS 12 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53112934
Cod. Produttore 53112934
Cod. EAN 4044774409153

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP CLICK
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Tipo: Connettore BS M 12
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Marca: RR

Descrizione del prodotto

Scopri il connettore SKINTOP CLICK BS M 12 RAL 7001 GY, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo connettore offre una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua finitura in grigio RAL 7001 conferisce un aspetto elegante e moderno. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura, è ideale per applicazioni industriali. Scegli SKINTOP CLICK per prestazioni superiori e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il connettore SKINTOP CLICK BS M 12 RAL 7001 GY, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo connettore offre una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua finitura in grigio RAL 7001 conferisce un aspetto elegante e moderno. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura, è ideale per applicazioni industriali. Scegli SKINTOP CLICK per prestazioni superiori e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

18 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP CLICK BS 12 RAL 7001 SGY