› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP CLICK BLK 20 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52109014
Cod. Produttore 52109014
Cod. EAN 4044773166408

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP CLICK
  • Diametro: M20
  • Colore: RAL 7035 grigio
  • Materiale: resistente
  • Protezione: elevata
  • Design: elegante nero
  • Uso: connessione sicura
  • Applicazione: industriale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP CLICK BLK M20 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace. Il suo design elegante in nero con finitura RAL 7035 grigio chiaro si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con SKINTOP, puoi contare su prestazioni elevate e durata nel tempo, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP CLICK BLK M20 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace. Il suo design elegante in nero con finitura RAL 7035 grigio chiaro si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con SKINTOP, puoi contare su prestazioni elevate e durata nel tempo, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

SKINTOP CLICK BLK 20 RAL 7035 LGY