›

SKINTOP CLICK 25 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53112688
Cod. Produttore 53112688
Cod. EAN 4044773768305

Informazioni principali

  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Installazione: Senza attrezzi
  • Applicazioni: Industriali e impianti
  • Fissaggio: Affidabile e sicuro
  • Serie: SKINTOP CLICK
  • Dimensioni: Taglia 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP CLICK 25 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, assicurando protezione contro polvere e umidità. Realizzato in materiale resistente di colore grigio chiaro RAL 7035, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevata qualità e durata nel tempo. La sua struttura facilita l'installazione rapida senza l'uso di attrezzi speciali, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

32 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP CLICK 25 RAL 7035 LGY