› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP CLICK 25 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53112878
Cod. Produttore 53112878
Cod. EAN 4044773821352

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP CLICK
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Diametro: M25
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Facile e veloce
  • Protezione: Affidabile
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP CLICK M25 RAL 7001 GY, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua elegante colorazione grigia RAL 7001 non solo offre un aspetto moderno, ma assicura anche una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente. Con il SKINTOP CLICK M25, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre al primo posto, rendendolo una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP CLICK M25 RAL 7001 GY, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua elegante colorazione grigia RAL 7001 non solo offre un aspetto moderno, ma assicura anche una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente. Con il SKINTOP CLICK M25, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre al primo posto, rendendolo una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

32 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP CLICK 25 RAL 7001 SGY