› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP CLICK 20 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53112687
Cod. Produttore 53112687
Cod. EAN 4044773768299

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP CLICK
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Taglia: M20
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Uso: Connessione elettrica
  • Design: Elegante e moderno
  • Affidabilità: Duratura

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP CLICK M20 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una finitura elegante in grigio chiaro, perfetto per ambienti moderni. La sua progettazione innovativa garantisce una facile installazione e un'affidabilità duratura. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, il SKINTOP CLICK M20 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP CLICK M20 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una finitura elegante in grigio chiaro, perfetto per ambienti moderni. La sua progettazione innovativa garantisce una facile installazione e un'affidabilità duratura. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, il SKINTOP CLICK M20 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP CLICK 20 RAL 7035 LGY