› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP CLICK 20 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53112877
Cod. Produttore 53112877
Cod. EAN 4044773821345

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP CLICK
  • Filettatura: M20
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Design: Elegante e funzionale
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP CLICK M20 RAL 7001 GY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e affidabile. Il suo elegante colore grigio RAL 7001 aggiunge un tocco di stile, rendendolo perfetto per qualsiasi ambiente. Scegli SKINTOP per un connubio di funzionalità e design. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP CLICK M20 RAL 7001 GY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e affidabile. Il suo elegante colore grigio RAL 7001 aggiunge un tocco di stile, rendendolo perfetto per qualsiasi ambiente. Scegli SKINTOP per un connubio di funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP CLICK 20 RAL 7001 SGY