› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP CLICK 16 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53112882
Cod. Produttore 53112882
Cod. EAN 4044773821390

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP CLICK
  • Filettatura: M16
  • Colore: RAL 9005 Nero
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Classificazione: 100703
  • Finitura: Elegante e moderna

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP CLICK M16 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per ogni ambiente. Con la sua classificazione merceologica 100703, il SKINTOP CLICK M16 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni superiori e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP CLICK M16 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per ogni ambiente. Con la sua classificazione merceologica 100703, il SKINTOP CLICK M16 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni superiori e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP CLICK 16 RAL 9005 BK