›

SKINTOP CLICK 16 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53112686
Cod. Produttore 53112686
Cod. EAN 4044773768275

Informazioni principali

  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo: Pressacavo
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Montaggio: Rapido e sicuro
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: SKINTOP CLICK
  • Finitura: Estetica e professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP CLICK 16 RAL 7035 è un pressacavo di alta qualità progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente, presenta una finitura di colore grigio chiaro (RAL 7035) che assicura una perfetta integrazione estetica con le apparecchiature elettriche. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro polvere e umidità, offrendo una soluzione pratica e duratura per la gestione dei cavi. La sua struttura facilita un montaggio rapido e sicuro, rendendolo un componente essenziale per la realizzazione di impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP CLICK 16 RAL 7035 LGY