› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP CLICK 16 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53112876
Cod. Produttore 53112876
Cod. EAN 4044773821338

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP CLICK
  • Diametro: M16
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Applicazione: Precisione e sicurezza
  • Finitura: Elegante e professionale
  • Uso: Ambienti elettrici

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP CLICK M16 RAL 7001 GY, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Progettato per offrire un'installazione semplice e sicura, questo connettore è realizzato in materiale resistente per garantire durata e affidabilità. La sua finitura in grigio RAL 7001 non solo conferisce un aspetto elegante, ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, il SKINTOP CLICK M16 è la scelta perfetta per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP CLICK M16 RAL 7001 GY, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Progettato per offrire un'installazione semplice e sicura, questo connettore è realizzato in materiale resistente per garantire durata e affidabilità. La sua finitura in grigio RAL 7001 non solo conferisce un aspetto elegante, ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, il SKINTOP CLICK M16 è la scelta perfetta per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP CLICK 16 RAL 7001 SGY