›

SKINTOP CLICK 12 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53112692
Cod. Produttore 53112692
Cod. EAN 4044774373737

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP CLICK
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo: Accessorio M12
  • Installazione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Compatto e robusto
  • Uso: Professionale e tecnico

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP CLICK M12 RAL 7035 LGY, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Il suo elegante colore grigio chiaro RAL 7035 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La versatilità e la robustezza di questo prodotto lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP CLICK M12 RAL 7035 LGY, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Il suo elegante colore grigio chiaro RAL 7035 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La versatilità e la robustezza di questo prodotto lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

18 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP CLICK 12 RAL 7035 LGY