› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BT PG 9 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53015410
Cod. Produttore 53015410
Cod. EAN 4044773160598

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore SKINTOP BT
  • Filettatura: PG 9
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RR
  • Finitura: Moderna e funzionale
  • Prestazioni: Ottimali in uso

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP BT PG 9 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua finitura grigia RAL 7001 non solo offre un aspetto moderno, ma è anche altamente funzionale. Ideale per chi cerca affidabilità e durata, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per le esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP BT PG 9 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua finitura grigia RAL 7001 non solo offre un aspetto moderno, ma è anche altamente funzionale. Ideale per chi cerca affidabilità e durata, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per le esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BT PG 9 RAL 7001 SGY