› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BT PG 13.5 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53015430
Cod. Produttore 53015430
Cod. EAN 4044773160529

Informazioni principali

  • Tipo: PG 13.5
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Finitura: Elegante
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Versatile
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Installazione: Semplice
  • Serie: SKINTOP BT

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP BT PG 13,5 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una finitura elegante in grigio, perfetta per ambienti moderni. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una connessione sicura e affidabile. Scegli SKINTOP per un'installazione semplice e duratura. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP BT PG 13,5 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una finitura elegante in grigio, perfetta per ambienti moderni. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una connessione sicura e affidabile. Scegli SKINTOP per un'installazione semplice e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BT PG 13.5 RAL 7001 SGY