› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BT PG 11 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53015420
Cod. Produttore 53015420
Cod. EAN 4044773160567

Informazioni principali

  • Tipo: SKINTOP BT PG 11
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Protezione: Efficace cavi
  • Serie: RR53015420
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Finitura: Moderna e elegante

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP BT PG 11 RAL 7001 SGY, un prodotto della rinomata marca RR53015420. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. La sua finitura grigia RAL 7001 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per una vasta gamma di ambienti. L'innovativa tecnologia di connessione assicura una facile installazione e una protezione efficace dei cavi, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP BT PG 11 RAL 7001 SGY, un prodotto della rinomata marca RR53015420. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. La sua finitura grigia RAL 7001 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per una vasta gamma di ambienti. L'innovativa tecnologia di connessione assicura una facile installazione e una protezione efficace dei cavi, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza del sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BT PG 11 RAL 7001 SGY