›

SKINTOP BSR-M METAL M25X1.5

Cod. Rexel RR53806772
Cod. Produttore 53806772
Cod. EAN 4044776567424

Informazioni principali

  • Filettatura: M25x1.5
  • Materiale: Metallo resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile e sicura
  • Durata: Elevata
  • Serie: SKINTOP BSR-M
  • Uso: Componenti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP BSR-M in metallo con filettatura M25x1.5 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, offrendo protezione contro polvere e umidità. Realizzato in materiale metallico resistente, assicura durata e robustezza anche in ambienti industriali impegnativi. La filettatura M25x1.5 facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni di impianto, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP BSR-M METAL M25X1.5