› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS PG 9 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015810
Cod. Produttore 53015810
Cod. EAN 4044773159936

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP BS
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente e robusto
  • Tipo: PG 9
  • Applicazione: uso elettrico professionale
  • Finitura: elegante e moderna
  • Durata: lunga e affidabile
  • Settore: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP BS PG 9 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una finitura elegante in nero RAL 9005, perfetta per ambienti moderni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Scegli il SKINTOP BS per un connubio di funzionalità e stile nel tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP BS PG 9 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una finitura elegante in nero RAL 9005, perfetta per ambienti moderni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Scegli il SKINTOP BS per un connubio di funzionalità e stile nel tuo lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS PG 9 RAL 9005 BK