› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS PG 21 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015850
Cod. Produttore 53015850
Cod. EAN 4044773159820

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP BS
  • Filettatura: PG 21
  • Colore: RAL 9005 Nero
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Finitura: Elegante
  • Affidabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP BS PG 21 RAL 9005 BK è un accessorio di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto offre una finitura elegante in nero RAL 9005, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua progettazione innovativa facilita l'installazione e l'utilizzo, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Scopri l'affidabilità e la funzionalità di questo prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP BS PG 21 RAL 9005 BK è un accessorio di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto offre una finitura elegante in nero RAL 9005, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua progettazione innovativa facilita l'installazione e l'utilizzo, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Scopri l'affidabilità e la funzionalità di questo prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS PG 21 RAL 9005 BK