Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53015650
Cod. Produttore
53015650
Cod. EAN
4044773160208

Informazioni di prodotto

SKINTOP BS PG 21 RAL 7001 SGY
Il pressacavo SKINTOP BS PG 21 è progettato per garantire una protezione affidabile e duratura dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato in materiale resistente con finitura grigio chiaro RAL 7001, assicura una perfetta tenuta e protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e una gestione ottimale dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici e a prolungarne la durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP BS PG 21 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. La finitura in grigio RAL 7001 conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre la sua robustezza assicura durata nel tempo. Ideale per applicazioni professionali, questo prodotto rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e stile nel proprio lavoro.

colore

Grigio

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

Produttore

SKINTOP BS PG 21 pressacavo robusto grigio RAL 7001 per applicazioni elettriche professionali