› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS PG 16 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015840
Cod. Produttore 53015840
Cod. EAN 4044773159851

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP BS
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente
  • Tipo: PG 16
  • Applicazione: connessione elettrica
  • Protezione: alta sicurezza
  • Uso: professionale e versatile
  • Finitura: elegante e moderna

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP BS PG 16 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Il suo elegante colore nero RAL 9005 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un tocco di modernità. Ideale per applicazioni elettriche, il SKINTOP BS si distingue per la sua robustezza e versatilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP BS PG 16 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Il suo elegante colore nero RAL 9005 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un tocco di modernità. Ideale per applicazioni elettriche, il SKINTOP BS si distingue per la sua robustezza e versatilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS PG 16 RAL 9005 BK