› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS PG 13.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015830
Cod. Produttore 53015830
Cod. EAN 4044773159875

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP BS
  • Diametro PG: 13,5
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Connessione: sicura ed efficiente
  • Durabilità: elevata
  • Finitura: professionale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP BS PG 13,5 RAL 9005 BK è un accessorio di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura ed efficiente. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il suo elegante colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto professionale, mentre la classificazione merceologica ne assicura l'affidabilità. Scegliere il SKINTOP significa optare per prestazioni elevate e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il SKINTOP BS PG 13,5 RAL 9005 BK è un accessorio di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura ed efficiente. Realizzato in materiale resistente, questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il suo elegante colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto professionale, mentre la classificazione merceologica ne assicura l'affidabilità. Scegliere il SKINTOP significa optare per prestazioni elevate e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS PG 13.5 RAL 9005 BK