›

SKINTOP BS PG 11 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015820
Cod. Produttore 53015820
Cod. EAN 4044773159905

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Serie: SKINTOP BS
  • Filettatura: PG 11
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Installazione: Facile ed ergonomica
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP BS PG 11 è realizzato in materiale resistente di alta qualità con finitura RAL 9005 nero, ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Progettato per offrire protezione contro polvere e umidità, assicura una connessione stabile e duratura negli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design ergonomico facilitano l'installazione, rendendolo adatto a molteplici applicazioni nell'ambito dell'elettricità professionale.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS PG 11 RAL 9005 BK