›

SKINTOP BS-M METAL M25X1.5

Cod. Rexel RR53806762
Cod. Produttore 53806762
Cod. EAN 4044776567387

Informazioni principali

  • Filettatura: M25x1.5
  • Materiale: Metallo resistente
  • Protezione cavi: Fissaggio sicuro
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Serie: SKINTOP BS-M
  • Uso: Impianti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP BS-M in metallo con filettatura M25x1.5 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici in ambienti industriali. La sua struttura metallica offre una resistenza elevata agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche, assicurando protezione e durata nel tempo. Ideale per l'installazione in quadri elettrici e impianti che richiedono standard di sicurezza elevati, questo pressacavo facilita il passaggio dei cavi mantenendo l'integrità del sistema elettrico. La filettatura M25x1.5 consente un montaggio semplice e stabile, adattandosi a diverse applicazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP BS-M METAL M25X1.5