› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS-M 32X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111740
Cod. Produttore 53111740
Cod. EAN 4044773174502

Informazioni principali

  • Serie: BS-M
  • Diametro: 32 mm
  • Filettatura: M32x1,5
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Materiale: resistente e robusto
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Protezione: elevata durata
  • Finitura: elegante e protettiva

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP BS-M 32X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua finitura nera RAL 9005 non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione superiore. Perfetto per professionisti che cercano soluzioni efficienti e durature, il SKINTOP BS-M è un must-have per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP BS-M 32X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua finitura nera RAL 9005 non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione superiore. Perfetto per professionisti che cercano soluzioni efficienti e durature, il SKINTOP BS-M è un must-have per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS-M 32X1.5 RAL 9005 BK