› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS-M 32X1.5 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53111640
Cod. Produttore 53111640
Cod. EAN 4044773174724

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32x1,5 mm
  • Colore: RAL 7001 grigio
  • Materiale: durevole
  • Finitura: elegante e resistente
  • Applicazione: settore elettrico
  • Serie: BS-M
  • Affidabilità: alta
  • Funzionalità: professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP BS-M 32X1,5 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiale durevole, offre una finitura elegante e resistente. Il colore RAL 7001 conferisce un aspetto moderno e professionale, ideale per ogni applicazione. Questo componente è perfetto per chi cerca affidabilità e funzionalità in un'unica soluzione, rendendolo un'aggiunta indispensabile per i progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP BS-M 32X1,5 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiale durevole, offre una finitura elegante e resistente. Il colore RAL 7001 conferisce un aspetto moderno e professionale, ideale per ogni applicazione. Questo componente è perfetto per chi cerca affidabilità e funzionalità in un'unica soluzione, rendendolo un'aggiunta indispensabile per i progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS-M 32X1.5 RAL 7001 SGY