› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111730
Cod. Produttore 53111730
Cod. EAN 4044773174533

Informazioni principali

  • Diametro: 25 mm
  • Passacavo: BS-M 25X1.5
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: SKINTOP
  • Finitura: resistente
  • Uso: domestico/industriale
  • Affidabilità: ottimale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP BS-M 25X1,5 RAL 9005 BK, un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto offre una finitura elegante e resistente, grazie al suo colore nero RAL 9005. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, il SKINTOP è progettato per garantire prestazioni ottimali. Sia che tu stia lavorando su un impianto domestico o industriale, questo accessorio rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP BS-M 25X1,5 RAL 9005 BK, un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto offre una finitura elegante e resistente, grazie al suo colore nero RAL 9005. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, il SKINTOP è progettato per garantire prestazioni ottimali. Sia che tu stia lavorando su un impianto domestico o industriale, questo accessorio rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 9005 BK