›

SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53111830
Cod. Produttore 53111830
Cod. EAN 4044773174359

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP BS-M
  • Dimensioni: 25X1.5
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale ed elettrica
  • Fissaggio: Sicuro e affidabile
  • Uso: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP BS-M 25X1.5 è realizzato in materiale resistente e garantisce una protezione ottimale per il passaggio dei cavi in ambienti industriali ed elettrici. Il suo design assicura un fissaggio sicuro e una tenuta affidabile contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Il colore grigio chiaro RAL 7035 lo rende adatto a diverse applicazioni tecniche, integrandosi facilmente con altri componenti elettrici. Questo accessorio è ideale per garantire l'integrità dei cavi e facilitare l'installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 7035 LGY