› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53111630
Cod. Produttore 53111630
Cod. EAN 4044773174755

Informazioni principali

  • Filetto di collegamento: M25x1,5
  • Classe di protezione: IP68 - 5 bar
  • Gamma temperatura: -20 °C a +100 °C
  • Materiale corpo: Poliammide
  • Tipo di filettatura: Trapezoidale multi-start
  • Grado di infiammabilità: V2 UL 94
  • Colore: RAL 7001 grigio argento
  • Serie: SKINTOP BS-M

Descrizione del prodotto

Presentiamo lo SKINTOP BS-M 25X1,5 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura in grigio speciale RAL 7001, che non solo è esteticamente gradevole ma anche funzionale. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Presentiamo lo SKINTOP BS-M 25X1,5 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura in grigio speciale RAL 7001, che non solo è esteticamente gradevole ma anche funzionale. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 7001 SGY