› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS-M 20X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111720
Cod. Produttore 53111720
Cod. EAN 4044773174564

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP BS-M
  • Filettatura: 20X1,5
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Resistenza: Durata nel tempo
  • Connessione: Affidabile e sicura

Descrizione del prodotto

Scopri il connettore SKINTOP BS-M 20X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo connettore è progettato per garantire un'ottima resistenza e durata nel tempo. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per diverse esigenze nel settore elettrico, assicurando connessioni affidabili e sicure. Descrizione del produttore: Scopri il connettore SKINTOP BS-M 20X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo connettore è progettato per garantire un'ottima resistenza e durata nel tempo. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per diverse esigenze nel settore elettrico, assicurando connessioni affidabili e sicure.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS-M 20X1.5 RAL 9005 BK