› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS-M 20X1.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53111820
Cod. Produttore 53111820
Cod. EAN 4044773174380

Informazioni principali

  • Serie: BS-M
  • Diametro: 20x1,5 mm
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Materiale: Durevole
  • Protezione: Ottima
  • Installazione: Semplice
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP BS-M 20X1,5 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo connettore offre un'ottima protezione e un'installazione semplice. Il suo elegante colore grigio chiaro RAL 7035 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo non solo funzionalità ma anche un aspetto professionale. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni nel cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP BS-M 20X1,5 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo connettore offre un'ottima protezione e un'installazione semplice. Il suo elegante colore grigio chiaro RAL 7035 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo non solo funzionalità ma anche un aspetto professionale. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni nel cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS-M 20X1.5 RAL 7035 LGY