Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53111620
Cod. Produttore
53111620
Cod. EAN
4044773174786

Informazioni di prodotto

SKINTOP BS-M 20x1,5 RAL 7001 SGY
Il pressacavo SKINTOP BS-M 20X1.5 RAL 7001 SGY è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, offrendo protezione contro polvere e umidità. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici, assicurando una perfetta tenuta e resistenza nel tempo. Il colore grigio chiaro (RAL 7001) conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi contesti di installazione. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità dei cablaggi, prevenendo danni e garantendo la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP BS-M 20X1,5 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua finitura in grigio RAL 7001 offre un aspetto elegante e moderno, perfetto per ogni ambiente. Con dimensioni di 20X1,5, si adatta facilmente a diverse esigenze. Scegli SKINTOP per unire funzionalità e design in un'unica soluzione.

colore

Grigio

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

Produttore

SKINTOP BS-M 20X1,5 guarnizione passacavo resistente finitura grigio RAL 7001 per impianti elettrici