›

SKINTOP BS-M 16X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111710
Cod. Produttore 53111710
Cod. EAN 4044773174601

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP BS-M
  • Filettatura: M16X1.5
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Materiali: resistenti
  • Montaggio: preciso e stabile
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP BS-M 16X1.5 RAL 9005 BK è un componente essenziale per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità dei cavi. La filettatura M16X1.5 permette un montaggio preciso e stabile, mentre la finitura RAL 9005 nero conferisce un aspetto professionale e discreto. Questo pressacavo è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo durata e prestazioni elevate nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS-M 16X1.5 RAL 9005 BK