› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS-M 16X1.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53111810
Cod. Produttore 53111810
Cod. EAN 4044773174427

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16X1.5
  • Colore: RAL 7035 Grigio
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: BS-M
  • Applicazione: Elettrica
  • Finitura: Elegante e resistente
  • Durata: Elevata
  • Marca: RR

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP BS-M 16X1,5 RAL 7035 LGY è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Prodotto dalla rinomata marca RR, questo articolo è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua finitura in grigio chiaro RAL 7035 non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Ideale per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel settore elettrico, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente. Descrizione del produttore: Il SKINTOP BS-M 16X1,5 RAL 7035 LGY è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Prodotto dalla rinomata marca RR, questo articolo è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua finitura in grigio chiaro RAL 7035 non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Ideale per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel settore elettrico, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS-M 16X1.5 RAL 7035 LGY