› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS-M 16X1.5 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53111610
Cod. Produttore 53111610
Cod. EAN 4044773174816

Informazioni principali

  • Serie: BS-M
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Diametro filettatura: 16X1,5
  • Colore: RAL 7001 grigio
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Installazione: Efficiente e professionale
  • Finitura: Elegante e moderna

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP BS-M 16X1,5 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo prestazioni superiori e durabilità nel tempo. Il colore RAL 7001 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a vari ambienti. Scegli questo componente per un'installazione efficiente e professionale. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP BS-M 16X1,5 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo prestazioni superiori e durabilità nel tempo. Il colore RAL 7001 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a vari ambienti. Scegli questo componente per un'installazione efficiente e professionale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS-M 16X1.5 RAL 7001 SGY