›

SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111700
Cod. Produttore 53111700
Cod. EAN 4044773174656

Informazioni principali

  • Filettatura: 12x1.5
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Protezione: impermeabile e antipolvere
  • Materiale: resistente e alta qualità
  • Applicazione: industriale
  • Montaggio: facile e sicuro
  • Durata: lunga
  • Serie: SKINTOP BS-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una perfetta impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Il design compatto e la filettatura metrica 12x1.5 lo rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La finitura in colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse installazioni. Questo pressacavo è pensato per facilitare il montaggio e garantire una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK