› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS ISO M 25X1.5 RAL 7001 SG

Cod. Rexel RR53017640
Cod. Produttore 53017640
Cod. EAN 4044773158519

Informazioni principali

  • Diametro: M 25x1,5
  • Finitura: RAL 7001
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: SKINTOP BS ISO
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Lunga
  • Codice merceologico: 100703
  • Marca: RR

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP BS ISO M 25X1,5 RAL 7001 SG, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua finitura in RAL 7001 offre un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con una classificazione merceologica di 100703, è perfetto per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP BS ISO M 25X1,5 RAL 7001 SG, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua finitura in RAL 7001 offre un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con una classificazione merceologica di 100703, è perfetto per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS ISO M 25X1.5 RAL 7001 SG