›

SKINTOP BS ISO M 20X1.5 RAL 7001 SG

Cod. Rexel RR53017630
Cod. Produttore 53017630
Cod. EAN 4044773158533

Informazioni principali

  • Filettatura: M 20X1.5
  • Colore: RAL 7001 grigio
  • Materiale: resistente
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazione: industriale
  • Montaggio: sicuro e stabile
  • Serie: SKINTOP BS ISO
  • Durabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP BS ISO M 20X1.5 è realizzato in materiale resistente con finitura RAL 7001 grigio, progettato per garantire una protezione efficace dei cavi elettrici nelle installazioni industriali. La sua filettatura metrica M 20X1.5 assicura un montaggio sicuro e stabile, offrendo una perfetta tenuta contro polvere e umidità. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo, facilitando la gestione e la protezione dei cablaggi elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS ISO M 20X1.5 RAL 7001 SG