› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BS ISO M 16X1.5 RAL 7001 SG

Cod. Rexel RR53017610
Cod. Produttore 53017610
Cod. EAN 4044773158564

Informazioni principali

  • Tipo: SKINTOP BS ISO
  • Filettatura: M 16X1.5
  • Colore: RAL 7001
  • Serie: BS ISO
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Moderno
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP BS ISO M 16X1,5 RAL 7001 SG, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile e duratura. Il suo design in RAL 7001 conferisce un aspetto moderno e professionale, perfetto per ogni ambiente di lavoro. Scegli questo prodotto per la tua prossima installazione e sperimenta la differenza che la qualità può fare. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP BS ISO M 16X1,5 RAL 7001 SG, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile e duratura. Il suo design in RAL 7001 conferisce un aspetto moderno e professionale, perfetto per ogni ambiente di lavoro. Scegli questo prodotto per la tua prossima installazione e sperimenta la differenza che la qualità può fare.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 100 °C

SKINTOP BS ISO M 16X1.5 RAL 7001 SG