›

SKINTOP BRUSH ADD-ON M50

Cod. Rexel RR54110845
Cod. Produttore 54110845
Cod. EAN 4044776259770

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Tenuta cavi ottimale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Industriale
  • Funzione: Isolamento e protezione
  • Serie: SKINTOP
  • Compatibilità: Sistemi cablaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP BRUSH ADD-ON M50 è un accessorio elettrico progettato per garantire una protezione affidabile e una tenuta ottimale nei passaggi cavi. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo componente si integra facilmente con sistemi di cablaggio industriale, offrendo una soluzione efficace per la gestione dei cavi in ambienti complessi. La sua struttura consente di mantenere l'isolamento e prevenire l'ingresso di polvere e detriti, assicurando così la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni professionali, rappresenta un elemento essenziale per chi cerca qualità e prestazioni elevate nel settore elettrico.
SKINTOP BRUSH ADD-ON M50