›

SKINTOP BRUSH ADD-ON M32

Cod. Rexel RR54110843
Cod. Produttore 54110843
Cod. EAN 4044776259749

Informazioni principali

  • Tipo: Accessorio elettrico
  • Protezione: Polvere e sporco
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Design: Compatto e robusto
  • Funzione: Passaggio cavi sicuro
  • Integrazione: Con sistemi esistenti
  • Serie: SKINTOP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP BRUSH ADD-ON M32 è un accessorio elettrico progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile dei cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro polvere e sporco, mantenendo l'integrità del passaggio cavi. La sua struttura consente una facile integrazione con i sistemi di protezione esistenti, offrendo una soluzione versatile per applicazioni industriali e civili. Grazie al design compatto e robusto, questo componente contribuisce a migliorare la durata e la sicurezza degli impianti elettrici.
SKINTOP BRUSH ADD-ON M32