› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP BRUSH ADD-ON M25

Cod. Rexel RR54110842
Cod. Produttore 54110842
Cod. EAN 4044776259732

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto e pratico
  • Funzionalità: connessioni sicure
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP BRUSH ADD-ON M25 è un accessorio innovativo progettato per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata. La sua funzionalità è ideale per garantire connessioni sicure e affidabili. Con un design pratico e compatto, il SKINTOP BRUSH ADD-ON M25 si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico, rendendolo un elemento indispensabile per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il SKINTOP BRUSH ADD-ON M25 è un accessorio innovativo progettato per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata. La sua funzionalità è ideale per garantire connessioni sicure e affidabili. Con un design pratico e compatto, il SKINTOP BRUSH ADD-ON M25 si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico, rendendolo un elemento indispensabile per i professionisti del settore.
SKINTOP BRUSH ADD-ON M25