›

SKINMATIC SB-M F. M 40X1.5

Cod. Rexel RR61791279
Cod. Produttore 61791279
Cod. EAN 4044773203431

Informazioni principali

  • Filettatura: M 40x1.5
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Fissaggio elettrico
  • Protezione: Alta sicurezza impianti
  • Montaggio: Facile e stabile
  • Uso: Cavi e tubazioni
  • Precisione: Filettatura standard
  • Serie: SKINMATIC SB-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sistema di fissaggio SKINMATIC SB-M con filetto M 40x1.5, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti. Ideale per connessioni in cavi e tubazioni, offre precisione e stabilità grazie alla sua filettatura standardizzata. Questo componente è essenziale per garantire la continuità e la sicurezza degli impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

349 mm

SKINMATIC SB-M F. M 40X1.5