›

SKINMATIC SB-M F. M 32X1.5

Cod. Rexel RR61791278
Cod. Produttore 61791278
Cod. EAN 4044773203455

Informazioni principali

  • Filettatura: 32X1.5
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Preciso e stabile
  • Resistenza: Elevata durata
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: SKINMATIC SB-M
  • Prestazioni: Affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SKINMATIC SB-M F. M 32X1.5 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La filettatura 32X1.5 permette un montaggio preciso e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto. Questo elemento è studiato per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni in ambienti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

301 mm

SKINMATIC SB-M F. M 32X1.5