›

SKINMATIC QUICK SET 1

Cod. Rexel RR61610000
Cod. Produttore 61610000
Cod. EAN 4044773247947

Informazioni principali

  • Serie: SKINMATIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: alta qualità
  • Design: robusto e funzionale
  • Applicazione: professionale
  • Durabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINMATIC QUICK SET 1, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Progettato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccellenti per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design elegante e funzionale, il SKINMATIC QUICK SET 1 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Scegli la qualità e l'efficienza con questo straordinario prodotto. Descrizione del produttore: Scopri il SKINMATIC QUICK SET 1, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Progettato con materiali di alta qualità, offre prestazioni eccellenti per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design elegante e funzionale, il SKINMATIC QUICK SET 1 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Scegli la qualità e l'efficienza con questo straordinario prodotto.
SKINMATIC QUICK SET 1