›

SKINMATIC KB-M 25X1.5

Cod. Rexel RR61791277
Cod. Produttore 61791277
Cod. EAN 4044773203479

Informazioni principali

  • Serie: SKINMATIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 25x1.5 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Connessione: sicura e duratura
  • Installazione: facile e stabile
  • Applicazioni: elettriche precise
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SKINMATIC KB-M 25X1.5 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e duratura, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere la stabilità nel tempo, contribuendo all'efficienza complessiva dell'impianto. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca affidabilità e qualità nel settore dei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

185 mm

SKINMATIC KB-M 25X1.5